{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | MecaTorque ESD | |
Coppia massima | 500 cNm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±6 % | |
Attacchi per bit | D 6,3 | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 144 mm | |
Campo di coppia | 100 cNm - 500 cNm | |
Campo di coppia | 1 Nm - 5 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 10 cNm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Frizione meccanica | |
Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | |
Metrologia | meccanico | |
Coppia, fissa | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 119 g | |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
Codice articolo | 659917 500 | |
EAN / GTIN | 7610733269471 | |
Codice del produttore | 8317.M 500 ESD |