{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 10 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±6 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | Slipper | |
Lunghezza complessiva L | 204 mm | |
Campo di coppia | 2 Nm - 10 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,1 Nm | |
Peso | 235 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | ottico; acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Frizione meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | sì | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 135 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 140 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657762 10 | |
EAN / GTIN | 4045197891624 | |
Codice del produttore | 657762 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave dinamometrica “Slipper” con scala, Coppia massima: 10Nm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
363,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
103 pezzi in magazzino
353,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm; lbfin |
Segnalazione dello sblocco | ottico; acusticamente; tattile | ottico; acusticamente; tattile |
Precisione di misura della coppia | ±6 % | ±6 % |
Metrologia | meccanico | meccanico |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | preimpostata |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |