Pinze per anelli di sicurezza per anelli esterni Lar.128mm Testa lucida Maniglie Coperchio in plastica con superficie irruvidita

Codice art.: 65466101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 65466101
EAN / GTIN 4018754333929
Codice del produttore 65466101

Descrizione

Descrizione:

- Versione con ganasce angolate a 90°
- Adatta per la presa, l'inserimento e la rimozione di anelli esterni su alberi o assi
- Con punte di precisione cilindriche
- Con molla di chiusura
- Formato in stampo
- Testa lucidata
- Maniglie con rivestimento in plastica
- DIN 5254 B

Proprietà:

  • DIN: DIN 5254 B
  • Per anelli elastici: 3-10 mm
  • Dim.: A01
  • Maniglie: Rivestimento in plastica con superficie ruvida
  • Testa: lucidato
  • Lunghezza mm (L): 128 mm
  • Diametro punta [mm]: 0,9 mm
  • Peso (g): 105 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello