Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Lar.228mm Testa lucida Maniglie Coperchio in plastica con superficie ruvida

Codice art.: 65436103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 65436103
EAN / GTIN 4018754333806
Codice del produttore 65436103

Descrizione

Descrizione:

- Design con ganasce diritte
- Adatto per la presa, l'inserimento e la rimozione di anelli interni in fori
- Con punte cilindriche di precisione
- Formato in stampo
- Testa lucidata
- Manici con rivestimento in plastica
- DIN 5256 C

Proprietà:

  • DIN: DIN 5256 C
  • Per anelli elastici: 40-100 mm
  • Dim.: J3
  • Maniglie: Rivestimento in plastica con superficie ruvida
  • Testa: lucidato
  • Lunghezza mm (L): 228 mm
  • Diametro punta [mm]: 2,3 mm
  • Peso (g): 215 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello