Pinze universali VDE

Codice art.: 65017200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 65017200
EAN / GTIN 4018754036257
Codice del produttore 65017200
Numero-L L60010 4101

Descrizione

Descrizione:

  • DIN ISO 5746
  • Taglio di precisione per tutti i fili, compreso il filo armonico
  • Taglio temprato a induzione, circa 62 HRC
  • Per un uso continuo intenso

Proprietà:

  • Filo per pianoforte (4): 2 mm
  • Cavo (5): 13 mm
  • Cavo (6) mm2: 16 mm²
  • Filo duro (3): 2,5 mm
  • Testa: cromato
  • Maniglie: isolato per immersione DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Lunghezza [mm]: 200 mm
  • Peso: 359 g
  • Larghezza mm (b): 75 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello