CBN a legante resinoide per la rettifica a secco 175 x 20 x 20 mm 6 - 2

Codice art.: 649692
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 649692
EAN / GTIN 9003176496920
Codice del produttore 649692
Numero-L L50140 787

Descrizione

Descrizione:

Con questo utensile, smerigliano tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Questi prodotti sono dischi a disco e a tazza della gamma CBN di grani B181 - B91. Rispetto ai dischi in corindone tradizionali, i dischi CBN presentano un'usura notevolmente inferiore e una maggiore precisione dimensionale.

Proprietà:

  • Forma: TAMPONE ABRASIVO 12A2
  • Grana: 151
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 6 - 2
  • Dimensioni (P x P x a): 175 x 20 x 20 mm
  • Diametro: 175 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Macinazione a secco e a umido
  • Lunga durata dell'utensile
  • Massa radiatore

Uso:

  • Per la lavorazione di tutti gli utensili da taglio nell'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio in acciaio e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello