Supporto a parete speciale, rigido 500-600mm, acciaio inossidabile

Codice art.: 64270
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 64270
EAN / GTIN 4031405642706
Codice del produttore 064270

Descrizione

Descrizione:

  • 1 set composto da 1 destra, 1 sinistra

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio legato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Gamma di regolazione: 100 mm
  • Distanza parete: 500 mm
  • Distanza massima parete: 600 mm
  • Distanza minima parete: 500 mm
  • Montaggio a parete: Singoli

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello