GIPI 3.96-1.98 IC8250 Inserti bilaterali rettificati a raggio pieno per scanalatura interna e recessi.

Codice art.: 6405254
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6405254
EAN / GTIN 7291075239010
Codice del produttore 6405254
Numero-L L23940 1215

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 3.96 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 8 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 1.98 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3.96 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello