Chiave maschio esagonale piegato

Codice art.: 6345060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6345060
EAN / GTIN 4010886634509
Codice del produttore 6345060
Numero-L L60160 5028

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al cromo vanadio 61CrSiV5, fino a SW 1/2″ zincato, da SW 9/16″ cromato.

Proprietà:

  • Forma della lama: Esagonale
  • Lunghezza totale [mm]: 102 mm
  • Lunghezza della lama: 102 mm
  • Lunghezza lama 2: 43 mm
  • Materiale: 61CrSiV5
  • Superficie: zincato
  • Larghezza tra le piastre 1 [AF]: 5/16″
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Maniglia disponibile: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello