Descrizione:
Con ghiera di inversione in metallo e dentatura interna
Angolo di ripresa 7,2 gradi
Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
Proprietà:
- azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
- Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
- Numero di denti: 50
- Larghezza totale [mm]: 64 mm
- Altezza totale [mm]: 60 mm
- Lunghezza totale [mm]: 500 mm
- Altezza della testa del cricchetto: 60 mm
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
- Superficie: cromato
- Angolo di rotazione posteriore: 7,2 °
- Fusibile: Blocco del perno
- Tipo di commutazione: Disco di commutazione
- Isolato a 1000 V: no
- Sblocco a pulsante: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no