Descrizione:
Con leva di inversione, arresto in posizione centrale
Angolo di ripresa 11,25 gradi
Con leva di manovra
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
Proprietà:
- azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
- Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
- Numero di denti: 32
- Tipo di bloccaggio: Bloccaggio in posizione centrale
- Larghezza totale [mm]: 69 mm
- Altezza totale [mm]: 55 mm
- Lunghezza totale [mm]: 625 mm
- Altezza della testa del cricchetto: 57,5 mm
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
- Superficie: cromato
- Angolo di rotazione posteriore: 11,25 °
- Fusibile: Blocco del perno
- Tipo di commutazione: Leva del cambio
- Isolato a 1000 V: no
- Sblocco a pulsante: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no