Giravite esagonale per elettronica ESD 0,89 mm

Codice art.: 627495 0,89
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
131 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 0,89 mm
Lunghezza lama 40 mm
Lunghezza complessiva 133 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Cappuccio girevole si
Testa sferica no
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627495 0,89
EAN / GTIN 7610733268443
Codice del produttore 8123.0,89-40 ESD

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in multicomponente con cappuccio ruotabile (con impronta per impiego sulla punta dell’indice nei lavori di precisione). Zona di torsione a configurazione ottimale per avvitare in modo efficiente e rapido e zona di forza per la trasmissione di momenti torcenti elevati.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Massima precisione dimensionale delle lame. Superficie nichelata e cromata.
Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello