Giravite per viti Torx Plus®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Impronta Torx Plus®: 15IP

Codice art.: 625942 15IP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
911 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx Plus® 15IP
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 175 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura Haptoprene
Esecuzione codolo rotondi
Superficie nichelata e cromata
Punta di precisione nero
Tipo di prodotto Giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625942 15IP
EAN / GTIN 4067263013068
Codice del produttore 625942 15IP

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio.
Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello