{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX45 | |
Lunghezze dei fianchi | 125×37 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Esecuzione codolo | piegate a gomito | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Punta di precisione | nero | |
Testa sferoidale sul fianco lungo | no | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 624800 TX45 | |
EAN / GTIN | 7610733007394 | |
Codice del produttore | PB 410.45 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave maschio piegata per viti Torx® esecuzione cromata TX45
su richiesta
Disponibile a magazzino
194 pezzi in magazzino
9,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino
10,51 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
711 pezzi in magazzino
3,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Esecuzione codolo | piegate a gomito | piegate a gomito | piegate a gomito |
Superficie | esecuzione cromata | zincato | fosfatato |
Materiale | Lega speciale PB Swiss Tools | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Lunghezze dei fianchi | 125×37 mm | 232×50 mm | 83×29 mm |
Impronta Torx® | TX45 | TX45 | TX45 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giraviti |