Assortimenti di giraviti con supporto a parete

Codice art.: 6240.
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6240.
EAN / GTIN 7610733029723
Codice del produttore PB 6240.
Numero-L L60060 3011

Descrizione

Descrizione:

  • Set di giraviti multicraft con supporto a parete
  • per viti con intaglio
  • per le applicazioni più impegnative nell'industria, nelle officine e nelle officine di riparazione
  • parallel tip, optimum transmisson of force, no cam-out
  • impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d’olio
  • materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Profilo: per viti con intaglio
  • Scanalatura: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello