Novorapid 150 x 1,6 x 22,23 mm, acciaio, TF 41

Codice art.: 616507000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 616507000
EAN / GTIN 4007430248022
Codice del produttore 616507000

Descrizione

Descrizione:

  • Qualità Novorapid: classe base prestazionale
  • Mola per troncare sottile per una lavorazione generale del metallo: adatta in particolare a materiali a parete sottile, come ad es. tubi, lamiere, profilati, fili ecc.
  • Buona resa di taglio e buona durata
  • Durezza: media
  • Ridotta usura, poco affaticante, minore sollecitazione della macchina
  • Velocità di lavoro massima: 80 m/s

Proprietà:

  • Esecuzione: Diritta
  • Diametro x spessore x alesaggio: 150 x 1,6 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 10200 /min
  • Classe di qualità: A 46-R.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello