Tuta multinorma inerente C64

Codice art.: 608915135389C64
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis orange / marineblau
Taglia DE 64
Tipo di prodotto Tuta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 608915135389C64
EAN / GTIN 7330509721254
Codice del produttore 608915135389C64
Numero-L L00980 2683

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
40% modacrilico, 24% viscosa FR, 20% poliestere, 10% cotone, 4% aramide, 2% antistatico, doppia trama, resistente alla fiamma, antistatico, 310 g/m²

Tasche
Tasche posteriori con soffietto, rinforzate e patta
Tasca sulle gambe con soffietto, tasca per telefono e tasca per penna
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche anteriori con patta e bottone, Apertura con patta per afferrare l'indumento sottostante
Tasca sul petto con cerniera metallica nascosta
Tasca esterna di protezione per le ginocchia

Dettagli
Tasca portadocumenti estraibile
Tasca portadocumenti per indumenti ignifughi
Girovita regolabile
Sezioni delle spalle in colore a contrasto
Collo alto con cerniera
Anelli posti su entrambi i lati del petto per il posizionamento di rilevatore di gas/misuratore di ossigeno/microfono
Etichette di certificazione esterne

Finitura
Fine manica regolabile con a strappo
Le taglie C possono essere estese alle taglie C100
Chiusura anteriore
Robusta cerniera metallica nascosta due vie, Coperchio anteriore con pulsanti metallici nascosti

Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture, Riflettori sulle spalle

Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sulle ginocchia

Funzionalità
Olio, sporcizia e idrorepellenza

Descrizione:

  • Realizzato in tessuto intrinsecamente ignifugo, che significa che le proprietà ignifughe sono naturalmente presenti nelle sue fibre
  • Queste tute morbide consentono di muoversi facilmente e le ginocchia sono rinforzate con tessuto CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Sono dotate di numerose soluzioni di tasche intelligenti progettate per soddisfare gli standard di certificazione
  • Le tasche sono state progettate per soddisfare gli standard di certificazione
  • .
  • Le tasche soggette a un'usura eccessiva sono rinforzate con un doppio spessore per prolungarne la durata
  • L'apertura all'interno della tasca consente di accedere agli indumenti indossati al di sotto
  • Il tessuto Ripstop offre un'eccezionale resistenza allo strappo
  • Tutte le taglie C possono essere allungate fino alle taglie C- 150
  • Certificato secondo la norma EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, classe 3
  • Certificato secondo EN ISO 11611, classe 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, classe 1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello