Esecuzione:
Aspiratore a batteria AS 36-18 L 20 PC con pulizia manuale del filtro;
Descrizione:
- Aspiratore a batteria compatto e versatile della categoria polveri L con pulizia del filtro integrata
- Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l'impiego professionale
- Protezione per l'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria polveri L
- PressClean: pulizia manuale del filtro grazie al potente flusso d'aria, azionando il pulsante sull'aspiratore durante le pause di lavoro
- Modalità Eco per una maggiore autonomia per carica, modalità Boost per la massima potenza
- Dispositivo automatico di disattivazione ritardata per lo svuotamento completo del tubo flessibile di aspirazione
- Arresto dell'aspirazione per l'aspirazione di liquidi, una volta raggiunto il massimo livello di riempimento
- La dotazione di base antistatica impedisce la carica elettrostatica utilizzando gli accessori adeguati
- Accoppiamento rapido dei metaBOX con utensile e accessori sull'aspiratore per spostarsi rapidamente da un luogo all'altro
- Accessorio di aspirazione in dotazione con sistema Quick per una semplice conversione durante l'impiego
- Trasporto semplice grazie al supporto per tubo flessibile e all'alloggiamento per i tubi e gli ugelli
- Vano della batteria protetto dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con sportello chiudibile
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione:Tubo flessibile di aspirazione antistatico Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), 3 tubi di aspirazione in plastica, Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto, Bocchetta di aspirazione (largh. 120 mm), Bocchetta per pavimenti (largh. 300 mm), Bocchetta di aspirazione piatta, Bocchetta a spazzola, Manicotto di collegamento Quick Ø 28/35 mm, Raccordo impugnatura Quick Professional, senza batteria, senza caricabatteria
Proprietà:
- Incertezza di misura K: 2 dB(A)
- Tensione della batteria: 18 V
- Esecuzione aria max.: 3300 l/min
- Vuoto: 140 hPa (mbar)
- Superficie filtrante: 3500 cm²
- Volume del contenitore: 20 l
- Tubo di aspirazione Ø: 32 mm
- Lunghezza tubo: 3,2 m
- Peso senza batteria: 9,2 kg
- Peso lordo: 11,583 kg