Scala a piattaforma mobile a 45° Larghezza del gradino 600 mm 16 gradini Alluminio nervato

Codice art.: 600776
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600776
EAN / GTIN 4031405007765
Codice del produttore 600776

Descrizione

Descrizione:

  • Scala mobile in alluminio con piattaforma inclinabile di 45°
  • Larghezza gradino e piattaforma: 600 mm
  • Lunghezza piattaforma: 460 mm
  • Ultimo livello (profondità: 225 mm) montato alla stessa altezza della piattaforma (superficie totale del battistrada: 685 mm)
  • Le versioni con scala e piattaforma sono di serie in alluminio scanalato (R 9), disponibili come opzione anche con altri rivestimenti
  • Corrimano su entrambi i lati e ringhiera piattaforma su 3 lati Ø 40 mm con elementi di collegamento imbullonati di serie (altezza ringhiera: 1.100 mm)
  • Due rotelle orientabili da Ø 100 mm sulla sezione di arrampicata e due ruote orientabili fisse da Ø 125 mm come carrello di atterraggio trasversale sulla sezione di supporto garantiscono un facile movimento da un luogo all'altro, mentre gli armadietti integrati (finecorsa) garantiscono un supporto sicuro
  • Facile assemblaggio con consegna in gruppi preassemblati, incluse le istruzioni di montaggio
  • Carico massimo: 1,5 kN/m2, carico a gradini 150 kg, carico totale 300 kg
  • Nota: I raccordi standard sono realizzati in acciaio zincato, adatti per l'uso in ambienti interni. A un costo aggiuntivo, possono anche essere realizzati in acciaio inossidabile, consigliato per l'uso all'aperto

Proprietà:

  • Sovratesta: 4110 mm
  • Tipo di costruzione: 45°
  • Tipo di costruzione: 45°
  • Pavimentazione: Alluminio scanalato
  • Larghezza telaio: 1800 mm
  • Altezza: 4440 mm
  • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza verticale: 3330 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: No
  • Numero di gradini/pioli: 16 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 225 mm
  • Larghezza gradino: 600 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello