Chiavi ad anello ad innesto

Codice art.: 58221024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 58221024
EAN / GTIN 4018754238750
Codice del produttore 58221024
Numero-L L60010 5131

Descrizione

Descrizione:

  • Per chiavi dinamometriche con mandrino quadrato
  • Fissaggio blocco penna
  • Cromatura su nichel, durevole e a prova di trucioli
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 15 mm
  • S: 55 mm
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 22 x 28 mm
  • Peso: 616 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 24 mm
  • Larghezza mm (b): 43 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello