Chiavi a bocca ad innesto

Codice art.: 58218036
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 58218036
EAN / GTIN 4018754109500
Codice del produttore 58218036
Numero-L L60010 897

Descrizione

Descrizione:

  • Per chiavi dinamometriche con montaggio per attrezzi di fissaggio
  • Fissaggio blocco penna
  • Cromatura su nichel, durevole e a prova di trucioli
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 15 mm
  • S: 95 mm
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato esterno: 24,5x28 mm
  • Peso: 620 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 36 mm
  • Larghezza mm (b): 74 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello