{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 19 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Spessore setole | 0,35 mm | |
Lunghezza utile H1 | 28 mm | |
Trecce | intrecciato verso sinistra | |
Numero di trecce | 6 | |
Numero massimo giri | 20.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola a pennello |
Codice articolo | 574850 19X0,35 | |
EAN / GTIN | 4067263935070 | |
Codice del produttore | 574850 19X0,35 |