{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Spazzola D1 | 23 mm | |
Lunghezza complessiva L | 68 mm | |
⌀ Strettoio D2 | 22 mm | |
Lunghezza strettoio L2 | 22 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Lunghezza utile H1 | 25 mm | |
Numero massimo giri | 18.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola a pennello |
Codice articolo | 574650 22X22 | |
EAN / GTIN | 4017359098158 | |
Codice del produttore | 453301 |