{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Spazzola D1 | 23 mm | |
Lunghezza complessiva L | 68 mm | |
⌀ Strettoio D2 | 22 mm | |
Lunghezza strettoio L2 | 22 mm | |
Lunghezza utile H1 | 25 mm | |
Numero massimo giri | 18.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola a pennello |
Codice articolo | 574500 22X22 | |
EAN / GTIN | 4017359006856 | |
Codice del produttore | 453161 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spazzola a pennello filo in acciaio 0,30 mm 22X22
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.151 pezzi in magazzino
4,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.119 pezzi in magazzino
3,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 25 mm | 25 mm |
⌀ Spazzola D1 | 23 mm | 23 mm |
Lunghezza complessiva L | 68 mm | 80 mm |
Numero massimo giri | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 |
⌀ Strettoio D2 | 22 mm | 22 mm |
Lunghezza strettoio L2 | 22 mm | 22 mm |
Tipo di prodotto | Spazzola a pennello | Spazzola a pennello |