{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo di ottone | |
⌀ Spazzola D1 | 60 mm | |
Spessore setole | 0,2 mm | |
Larghezza utile L1 | 15 mm | |
Lunghezza utile H1 | 17 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574350 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359007150 | |
Codice del produttore | 416543 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Spazzola circolare con gambo filo in ottone da 0,20 mm 60X15 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
443 pezzi in magazzino
14,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
131 pezzi in magazzino
6,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
255 pezzi in magazzino
9,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
748 pezzi in magazzino
9,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza utile H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materiale guarnizione | Filo di ottone | filo in acciaio | filo INOX | filo di ottone |
Spessore setole | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ Spazzola D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Trecce | ondulata | ondulata | ondulata | ondulata |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |