{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ABRANET® | |
Materiale abrasivo | Ossido di alluminio (A) | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grana | 240 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Tessuto di poliammide | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 34 mm | |
Velocità periferica massima | 40 m/s | |
Tipo di prodotto | Mola abrasiva per levigatrici |
Codice articolo | 567803 240 | |
EAN / GTIN | 6416868362657 | |
Codice del produttore | 5420905025 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco abrasivo per levigatrici ABRANET®, ⌀ 34 mm, Grana: 240
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.225 pezzi in magazzino
0,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
381 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
1,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grana | 240 | 240 |
Velocità periferica massima | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ Disco | 34 mm | 150 mm |
Sigla materiale abrasivo | A | A |
Serie | ABRANET® | |
Tipo di prodotto | Mola abrasiva per levigatrici | Mola abrasiva per levigatrici |