{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado durezza | tornibile | |
⌀ Disco | 127 mm | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 40 m/s | |
Velocità consigliata | 1.500 min-1 - 1.700 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco di lucidatura |
Codice articolo | 567722 127 | |
EAN / GTIN | 4062406566180 | |
Codice del produttore | 567722 127 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pad per lucidatura con chiusura a strappo, morbido, ⌀ Disco: 127mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.502 pezzi in magazzino
4,27 €
2,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
317 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
3,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrici angolari |
Velocità consigliata | 1.500 min-1 - 1.700 min-1 | 1.500 min-1 - 1.700 min-1 |
Grado durezza | tornibile | duro |
Velocità periferica massima | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ Disco | 127 mm | 127 mm |
Tipo di prodotto | Disco di lucidatura | Disco di lucidatura |