Descrizione:
Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 0.188″ ,Decimale Equivalente 0.188″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 3/8″ ,Flute Count (NOF) 7 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
- Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.008″
- Diametro della fresa (DC): 0.188″
- Cutting Diameter Tolerance: e8
- Decimale Equivalente: 0.188″
- Massima profondità di taglio (APMX): 3/8″
- Flute Count (NOF): 7
- Angolo d'elica (FHA): 37 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0028 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0012 ″/tooth
- Overall Length (OAL): 2-1/2″
- Massimo angolo di rampa (RMPX): 3 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo di Stelo: Round
- Lunghezza utile (LU): 0.38″