SD D1.50-H078A-SP13 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: 5667797
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5667797
EAN / GTIN 7291075312416
Codice del produttore 5667797
Numero-L L24060 95

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.512″ ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.472″ ,Diametro della fresa (DC) 1.488″ ,Flute Count (NOF) 10 ,Overall Length (OAL) 0.287″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.512″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.008″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.472″
  • Diametro della fresa (DC): 1.488″
  • Larghezza taglio (CW): 0.078″
  • Diametro foro di serraggio (D1): 0.295″
  • Flute Count (NOF): 10
  • Overall Length (OAL): 0.287″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "T-SLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello