{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grado di durezza | molto alto | |
Grado di finezza | molto grossa | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | piatto | |
⌀ Disco | 115 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Velocità periferica massima | 60 m/s | |
Velocità consigliata | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Numero massimo giri | 11.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza |
Codice articolo | 566726 115 | |
EAN / GTIN | 4054596605725 | |
Codice del produttore | 7100192330 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spazzola a disco per la pulitura grezza (SiC) 115 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
219 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
11,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
457 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.290 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
20,31 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
16,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Velocità consigliata | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 |
Numero massimo giri | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 |
⌀ Disco | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Sigla materiale abrasivo | SiC | SiC | SiC | A |
Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza | Panno per la pulitura grezza | Panno per la pulitura grezza | Panno per la pulitura grezza |