Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Disco per troncatura CUBITRON™ II EXTRASOTTILE 115 mm

Codice art.: 563315 115

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cubitron™ II
Materiale abrasivo Cubitron™ II
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 115 mm
Larghezza disco 1 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 3 mm - 5 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio; Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 563315 115
Codice del produttore 7100094902

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Capacità di taglio e durata estremamente elevate grazie alla grana ceramica PSG a base di prodotti Cubitron™ II.
Massima semplicità d'uso grazie al comportamento di taglio molto morbido e non affaticante.

Uso:

Per tagli della massima rapidità e senza sbavature con ridotto carico termico e linea di taglio comoda ed ergonomica.
Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima vc di 80 m/s.

Specifica:

A60S-BF.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello