ONHU 080608-TN-MM IC910 Inserti ottagonali bilaterali, per acciai

Codice art.: 5605550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie 16MILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5605550
EAN / GTIN 7291075214529
Codice del produttore 5605550
Numero-L L23910 608

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm, Spessore inserto (S) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Spessore inserto (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 16

Prodotti correlati

Della stessa serie "16MILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello