Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Disco abrasivo per sgrossatura CUBITRON™ II, ⌀ Disco × Spessore disco: 115X7mm

Codice art.: 560451 115X7

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco × Spessore disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: curvata
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 20-30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cubitron™ II
Materiale abrasivo Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Specifica A36Q-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma curvata
Larghezza disco 7 mm
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Angolo di registrazione consigliato 20-30 grado
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 560451 115X7
Codice del produttore 7100074406

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • La grana, il legante, gli additivi abrasivi, nonché il rinforzo dei dischi abrasivi per sgrossatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per la massima capacità di asportazione e la durata.
  • Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
  • Angolo di rettifica da 20° a 30°
  • Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità periferica max di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.

Disco abrasivo Cubitron™II per sbavatura e asportazioni pesanti su materiali duri e molto duri, in particolare acciaio e acciaio INOX.

Specifica:

A36Q-BF.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello