Lima abrasiva - corindone nobile 100X10F

Codice art.: 558545 100X10F
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    8,22 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    6,85 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
338 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Grana 320
Grado di finezza fine
Forma mezzotonda
Larghezza 10 mm
Lunghezza 100 mm
Colore arancione
Tipo di prodotto Lima abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558545 100X10F
EAN / GTIN 9003172581446
Codice del produttore 258144

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Uso:

Per sbavare, affilare, levigare e smussare utensili o taglienti di utensili. Per la lavorazione di fori, superfici e bordi nella realizzazione di stampi. Anche per migliorare e levigare la superficie.
Per acciaio (temprato) e leghe con alta resistenza alla trazione. La robustezza di questo materiale significa bordi resistenti ed elevata capacità di taglio.

Nota:

Utilizzare preferibilmente con olio, petrolio o acqua.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello