{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grana | 1.000 | |
Grado di finezza | ultrafine | |
Larghezza | 115 mm | |
Altezza | 5 mm | |
Lunghezza | 140 mm | |
Numero di spugne, pad | 20 | |
Tipo di prodotto | Spugna abrasiva |
Codice articolo | 557545 1000 | |
EAN / GTIN | 30051131026019 | |
Codice del produttore | 7000033201 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Set di 20 soft pad tenero, 140×115×5 mm, Grana: 1000
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
283 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza | 115 mm | 100 mm | 98 mm |
Grado di finezza | ultrafine | ultrafine | ultrafine |
Altezza | 5 mm | 3 mm | 5 mm |
Grana | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Lunghezza | 140 mm | 120 mm | 120 mm |
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | Corindone normale (A) | Corindone normale (A) |
Sigla materiale abrasivo | A | A | A |