CHIAVI POLIGONALI ISOLATE

Codice art.: 55.15AVSE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 55.15AVSE
EAN / GTIN 3148511123249
Codice del produttore 55.15AVSE
Numero-L L60130 1724
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Isolamento con codice colore di sicurezza

Proprietà:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 26
  • E [mm]: 12
  • H [mm]: 21
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 21
  • [g]: 130

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello