Descrizione:
Questo è un comparatore Digimatic alimentato esternamente con un'uscita ″ N-ch Open Drain -NG, OK, + NG ″. A prova di polvere e protetto contro gli spruzzi d'acqua, secondo IEC 60529 (corrisponde a IP54) Funzioni MAX / MIN / RANGE (concentricità) Salva tre diverse impostazioni predefinite e di tolleranza ″ Fast-Mode ″ (ciclo di acquisizione 50 volte / s) per un affidabile misura nella modalità di acquisizione dei picchi (MAX / MIN / RANGE) Funzione di calcolo Ax. Coefficiente A liberamente definibile, x = spostamento del pistone Grafico a barre analogico sul display (è possibile selezionare 12 diverse scale) Funzione di valutazione tolleranza GO / ± NG
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Direzione di conteggio commutabile: Sì
Campo di misura: 0,5″/12,7 mm
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Scala: Encoder lineare capacitivo ABSOLUTE
Display: LCD, altezza cifre 8 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Con cavo di segnale di 4 m. Un'estremità è collegata all'unità principale. Per l'altra estremità non viene fornita alcuna spina.
Alimentazione: 5 - 24 V DC / 100mA (max)