{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Descrizione della forma | Conica tonda | |
⌀ Testa | 16 mm | |
Lunghezza della testina | 30 mm | |
Lunghezza complessiva | 70 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540220 L1630 | |
EAN / GTIN | 4062406586607 | |
Codice del produttore | 540220 L1630 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa rotativa GARANT Master Uni – medio, HM, Modello: L1630
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
69,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
50,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
83,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Conica tonda | Conica tonda | Conica tonda |
Lunghezza complessiva | 70 mm | 78 mm | 70 mm |
⌀ Testa | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM TiAlN |
Grado di finezza della dentatura | medio | medio | medio |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | a denti alterni | Dentatura irregolare |
Lunghezza della testina | 30 mm | 33,3 mm | 30 mm |