{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Descrizione della forma | a goccia | |
⌀ Testa | 8 mm | |
Lunghezza della testina | 13 mm | |
Lunghezza complessiva | 53 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540220 E0813 | |
EAN / GTIN | 4062406586621 | |
Codice del produttore | 540220 E0813 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa rotativa GARANT Master Uni – medio, HM, Modello: E0813
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
25,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
18,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino
31,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 53 mm | 60 mm | 53 mm |
⌀ Testa | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | a denti alterni | Dentatura irregolare |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Uni | Dentatura Z7 | GARANT Master Uni |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 13 mm | 15 mm | 13 mm |