{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Percorso massimo testina di misura L1 | 220 mm | |
Precisione di misura (20°) | 5 µm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza di misura effettiva L0 | 200 mm | |
Interasse fori L2 | 358 mm | |
Lunghezza complessiva L3 | 378 mm | |
Larghezza | 22 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Lunghezza cavo | 3,5 m | |
Metrologia | digitale | |
Tipo di prodotto | Riga ottica |
Codice articolo | 499241 200 | |
EAN / GTIN | 4550501371452 |