{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Risoluzione | 1 HR | |
Display | Touchscreen da 6,5 pollici | |
Procedura | Rockwell / Super-Rockwell | |
Denominazione originale prodotto | NEXUS 610RS | |
Interfaccia | USB-2; RS232; LAN RJ45 | |
Scale Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, W, X, Y | |
Utilizzo | Motorizzato | |
Carico principale carico di prova | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Precarico carico di prova | 3; 10 kg | |
Larghezza max. campione | 250 mm | |
Altezza max. campione | 165 mm | |
Alimentazione elettrica | 220 −240 V / 50 Hz | |
Lunghezza | 505 mm | |
Larghezza | 250 mm | |
Altezza | 745 mm | |
Peso | 82 kg | |
Tipo di prodotto | Durometro |
Codice articolo | 495073 610RS |