Descrizione:
- Il banco sega M18 FUEL™ ONE-KEY™ fornisce la potenza necessaria per tagliare alla stessa velocità dell'equivalente modello a filo
- Con l'autonomia sufficiente per tagliare fino a 190 m di OSB di spessore 19 mm con una batteria 18V da 12.0 Ah
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Sistema a pignone e cremagliera della guida, per un allineamento veloce e preciso, fornendo 622 mm di capacità di taglio massimo
- La lama da 210 mm consente una profondità di taglio di 63 mm a 90 gradi
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Carter di sicurezza e coltello separatore aggiustabile senza l'utilizzo di chiavi
- Maniglia di trasporto integrata
- Tutti gli strumenti necessari all'utilizzo possono essere riposti sull'utensile e trasportati comodamente con esso
- Adatto per l'utilizzo con tutti gli aspiratori MILWAUKEE®
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Connettore per l’estrazione delle polveri diretto sull’utensile
Proprietà:
- Batteria inclusa: 1 x M18 HB12
- Batteria: Li-ion
- Capacità della batteria [Ah]: 12. 0
- Sistema di alimentazione: M18
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 1
- Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
- Diametro del foro [mm]: 30
- Tecnologia: Carburante
- Rpm al minimo: 6300
- Diametro della lama: 210
- Consegnato: in scatola
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 22. 3 (M18 HB12)
- Peso con batteria: 22,3
- Carica inclusa: M12-18 FC
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 130
- Velocità a vuoto [min_1]: 6300
- Variante del prodotto: M18 FTS210-121B
- Diametro della lama [mm]: 210
- Tensione [V]: 18
- Dotazione standard: lama circolare, bastone di spinta, guida a strappo, guida obliqua, coltello da taglio
Fornitura:
1 batteria ad alto rendimento da 18 V/12,0 Ah, caricabatterie rapido M12-18 FC, lama per sega circolare, asta di spinta, guida di taglio, guida di taglio obliquo, lama di taglio.