Smerigliatrice angolare AG13-125XSPD

Codice art.: 4933451577
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933451577
EAN / GTIN 4002395140787
Codice del produttore 4933451577
Numero-L L00800 334

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore, 1250 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alla polveri abrasive
  • Design molto compatto: circonferenza corpo macchina di solo 160 mm per una maneggevolezza ineguagliabile
  • Nuovo sistema FIXTEC™ integrato per un rapido cambio del disco (senza attrezzi)
  • Cambio disco e regolazione carter senza attrezzi
  • Cavo 4 metri

Proprietà:

  • Velocità a vuoto: 12000
  • Diametro del disco: 125
  • Diametro del mandrino: 14
  • Fornito: in cartone
  • Peso [kg]: 2,3
  • Velocità a vuoto [min_1]: 12.000
  • Potenza assorbita [W]: 1250
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 28
  • Variante di prodotto: AG 13-125 XSPD
  • Diametro della ruota [mm]: 125
  • Filettatura del mandrino: M 14
  • Dotazione standard: cofano di protezione a regolazione rapida, impugnatura laterale, flangia, dado flangiato, cavo di alimentazione da 4 m

Fornitura:

Copertura protettiva, impugnatura laterale, dado di bloccaggio FIXTEC, set di bloccaggio, cavo di alimentazione
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello