Sega circolare cordless M12CCS44-0

Codice art.: 4933448225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933448225
EAN / GTIN 4002395262809
Codice del produttore 4933448225
Numero-L L00820 219

Descrizione

Descrizione:

  • Il motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ ha una durata fino a 2 volte superiore e consente fino al doppio dei tagli con una carica
  • Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Il monitoraggio individuale delle celle migliora l'autonomia e la durata del pacco batteria
  • Inclinazione massima 50°
  • Calotte di protezione in magnesio per una maggiore durata e resistenza agli urti
  • Base in magnesio riduce il peso dell'utensile
  • Espulsione dell'aria mantiene la linea di taglio pulita
  • Luce LED per illuminare l'area di taglio
  • Funziona con tutte le batterie della piattaforma Milwaukee® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/batterie: 0
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Diametro foro [mm]: 20
  • Tecnologia: Carburante
  • Giri/minuto al minimo: 3600
  • Diametro della lama: 140
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2. 7 (M12 B4)
  • Peso con batteria: 2,7
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità a vuoto [min_1]: 3600
  • Variante di prodotto: M12 CCS44-0
  • Diametro lama [mm]: 140
  • Tensione [V]: 12
  • Disposizione standard: lama HM a 18 denti e guida di taglio

Fornitura:

Lama per sega, guida parallela

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello