Descrizione:
- Potente motore da 2600 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Autobalancer per ridurre le vibrazioni del disco
- Motore con AVS e impugnatura antivibrazione per un maggior comfort
- Le piu' basse vibrazioni nella sua categoria: solo 2,5 m/s2
- Rotazione dell'impugnatura in 7 diverse posizioni
- Funzione softstart
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Distacco automatico delle spazzole
- Cavo 4 metri
Proprietà:
- Velocità a vuoto: 6600
- Diametro del disco: 230
- Diametro del mandrino: 14
- Fornito: in cartone
- Peso [kg]: 5,5
- Velocità a vuoto [min_1]: 6600
- Potenza assorbita [W]: 2600
- Profondità di taglio massima: 68
- Profondità di taglio massima [mm]: 68
- Profondità di taglio massima: 68
. Profondità di taglio [mm]: 68- Variante di prodotto: AGV 26-230 GE
- Diametro della ruota [mm]: 230
- Filettatura del mandrino: M 14
- Dotazione standard: Cavo di alimentazione 4 m, cofano di protezione, impugnatura supplementare AVS, set di serraggio, autobilanciatore
Fornitura:
Cavo di rete da 4 m, cappuccio protettivo, impugnatura aggiuntiva AVS, set di fissaggio, bilanciatore automatico.