Esecuzione:
Particolarmente adatti agli impieghi industriali difficili grazie alla robustezza dei tubi in acciaio legato e dell’ottica. Il collegamento standard con cavo ottico (ACMI) consente di collegare facilmente le fonti di luce. Focalizzazione tramite anello girevole sull’oculare. Consente una messa a fuoco facile per dettagli vicini o lontani senza dover spostare l’endoscopio. Sistema ottico a lenti cilindriche con correzione dei colori.
Diametro di piccole dimensioni e struttura flessibile a fibre ottiche per misurare pezzi molto sottili.
Per:
FlexiVision 100 con corpo camera HD n. art.
492866.
Accessori speciali:
Fonti di luce a LED n. art. 492846 e n. art. 462860.
Nota:
La linea di mira può essere impostata su 70° o 90° mediante l’applicazione di tubi ottici e obiettivi intercambiabili. Nell’uso con tubi ottici il diametro operativo aumenta in funzione del tubo ottico. Tubi ottici e obiettivi intercambiabili su richiesta.