GD-DH 13.50-M25-20D-06 Punte a cannone con inserti a 2 taglienti discontinui e tratto raschiante per eccellenti finiture

Codice art.: 4848053
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4848053
EAN / GTIN 7291075400854
Codice del produttore 4848053
Numero-L L24020 427

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 13.5 mm, Lunghezza utile (LU) 281.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 13.5 mm
  • Functional Length (LF) 315 mm
  • Length Group 20xD
  • Master Insert Identification (MIID) LOGT 06..
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 281.8 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello