GD-DHL 12.00X800-22 Punte a cannone per inserti a 2 taglienti discontinui e tratto raschiante per eccellenti finiture

Codice art.: 4847321
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4847321
EAN / GTIN 7291075400953
Codice del produttore 4847321
Numero-L L24020 488

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Overall Length (OAL) 801.8 mm, Lunghezza utile (LU) 733.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LOGT 06..
  • Overall Length (OAL) 801.8 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 733.8 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello