417/1 Blocchetto di riscontro 1,16 mm acciaio

Codice art.: 4801244
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN EN ISO 3650
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
Normativa DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 1,16 mm
Classe di tolleranza 1
Materiale Stahl
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4801244
EAN / GTIN 4059192030094
Codice del produttore 4801244
Numero-L L40080 1718

Descrizione

Descrizione:

417/1 Blocco a scartamento parallelo in acciaio
  • Classe di tolleranza: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensione nominale: 1,16 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Applicazione: Classe di tolleranza 1 Per requisiti di alta precisione. Come calibro comparativo per la sala di misura. Per eseguire misure particolarmente precise. Per la regolazione di strumenti di misura indicatori. Per il controllo di calibri precisi.
  • Nome del prodotto: Blocco calibro in acciaio
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Tipo di prodotto: 417/1
  • Sezione trasversale (mm): 30 x 9
  • Dimensione nominale: 1.16 mm
  • Classe di tolleranza: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello