{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Intervallo di misurazione temperatura | -20 °C - 60 °C | |
Numero di batterie contenute | 4 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Intervallo di misurazione della velocità dell'aria | 0,4 m/s - 30 m/s | |
Lunghezza | 154 mm | |
Larghezza | 43 mm | |
Altezza | 21 mm | |
Tipo di prodotto | Strumento di misura per temperatura e flusso |
Codice articolo | 474186 410I | |
EAN / GTIN | 4029547014277 | |
Codice del produttore | 0560 1410 |